ProductPage

HELIOS PREISSER Digitale universele hoekmeter type 4666

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:nauwkeurigheid volgens fabrieksnorm, van roestvast staal, met vastzetschroef. Met data-uitgang Opto RS 232. Levering in houten cassette.

Functies: aan- en uitschakeling, nauwkeurigheid: 1 hoekminuut resp. 0,01 hoekgraden. Aanduiding verschil: ± 0,5 hoekminuten.

Aanwijzing: datakabel Opto RS 232 (Bestel-nr. 4025 0005).

Beenlengte (mm): 150
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Hoekmeter digitaal 150mm HELIOS PREISSER Hoekmeter digitaal 150mm ERIKS Artikelnr: 12596533

Catalogusartikelnr 1: 46660150

 
Log in om prijzen te zien
Beenlengte (mm): 150
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)