FACOM Precisiehoekmeter type no. 813B.S
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
• Hoekmeter van gehard roestvrij staal.• Wijzerplaat mat, verchroomd, antireflecterend.• Meetbereik : 0 - 360°.• Minimale uitleesbaarheid op nonius: 5 minuten op de schaal.• Diameter van het draaipunt = 70 mm.• Afmetingen : 315 x 75 x 20 mm.• Draaiende wijzerplaat met nonius en blokkeerschroef voor het draaipunt.• 2 Linialen met afgeschuinde uiteinden van 45° en 60°:- 1 korte liniaal van 200 mm x 16 mm.- 1 lange liniaal van 300 mm x 16 mm.• Verschoven liniaal van 85 mm x 16 mm.• Schuiflinialen zijn voorzien van een blokkeerschroef.• Vergrootglas.• Voet van gietijzer : 70 mm x 30 mm.• Geleverd in een hardschalen koffer met inlay : 325 x 125 x 47 mm.