FORMAT Radiuskaliber type 4479
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: van normaal staal, radius holrond en bolrond, met maataanduiding op het dekblad. Oplopend in mm:
1,0―3 mm stijgend met 0,25 mm
3,5―20 mm stijgend met 0,50 mm,
20,0―25 mm stijgend met 1,00 mm.
Toepassing: voor het controleren van binnen- en buitenradius.
FORMAT
Radiussjabloon 16 blad 7,5-15mm
ERIKS Artikelnr: 23422453
Catalogusartikelnr 1: 44790015 Catalogusartikelnr. 2: 23422453 |
Prijs (Per stuk):
€ 12,67
|
||
FORMAT
Radiussjabloon 17 blad 1,0-7,0mm
ERIKS Artikelnr: 23422452
Catalogusartikelnr 1: 44790007 Catalogusartikelnr. 2: 23422452 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,57
|
||
FORMAT
Radiussjabloon 15 blad 15,5-25mm
ERIKS Artikelnr: 23422454
Catalogusartikelnr 1: 44790025 Catalogusartikelnr. 2: 23422454 |
Prijs (Per stuk):
€ 12,67
|