BOSCH Laserafstandsmeters type GLM 50 C
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
- Snelle en efficiënte gegevenstransfer via Bluetooth
- Eenvoudige hantering met verbeterde gebruikersinterface en verlicht, draaibaar kleurendisplay
- Brede functionaliteit inclusief uitzetfunctie en 360° hellingssensor voor eenvoudige hoekmetingen en nivelleertoepassingen
- Robuust en betrouwbaar met ISO-certificering en beschermklasse IP 54
- Automatisch opslaan van de laatste 30 meetwaarden en één constante
- Eenvoudig uitwisselen en intelligent documenteren van meetwaarden dankzij GLM measure&document app. Ondersteunde Android-toestellen: smartphones en tablets vanaf Android 4.0 / ondersteunde iOS-toestellen: vanaf iPhone 4S, iPad (vanaf 3e generatie), iPad Air (vanaf 1e generatie), iPad mini (vanaf 1e generatie)
- Digitale plattegronden maken, bestaande plattegronden importeren, bewerken en het resultaat exporteren met de GLM floor plan app. Ondersteunde Android-toestellen: tablets vanaf Android 4.0 / ondersteunde iOS-toestellen: iPad (vanaf 3e generatie), iPad Air (vanaf 1e generatie), iPad mini (vanaf 1e generatie)