BOSCH Rotatielaser type GRL 400 H
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Rotatielaser GRL 400 H, De eenvoudig te bedienen rotatielaser voor buitentoepassingen, Eenvoudige bediening: eenknopfunctie en zelfverklarend display, Zelfnivellering van 8% (± 5°) bij horizontaal gebruik, Automatische schokwaarschuwingsfunctie verhindert nivelleerfouten bij trillingen of schokken, Grote reikwijdte tot 400 m, Robuuste behuizing en stof- en spatwaterbescherming IP 56, Batterijvak (1 609 203 M02), Transportkoffer (ET-nr. 1 608 M00 05F), Laserontvanger LR 1 Professional (0 601 015 400), Oplaadapparaat met adapter, Houder ook afzonderlijk als accessoire verkrijgbaar (ET-nr. 1 608 M00 05A), 1 x Ah NiMH accu (ET-nr. 1 608 M00 05G), 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D)