FORMAT Scharnierend magneet meetstatief type 4298
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:scharnierend vijf-assig-meetstatief, centrale vergrendeling met verend gelagerde klemming. Met krachtige aan- en uitschakelbare magneet met prismazool, snelle klemming in iedere positie. Armen van rood geëloxeerde, hoogvaste aluminium legering en willekeurig met elkaar te combineren. Met fijninstelling aan de magneetvoet voor krappe en moeilijk bereikbare plaatsen, de nulpuntinstelling gebeurt sneller dan met elke andere fijninstelling. Met meetklokopname Ø 8 mm en zwaluwstaart-opname. Levering in doos.
Toepassing: voor het inspannen van meetklokken, fijnaanwijzers, zwenktasters en meetsonden.
Aanwijzing: meetklokken a.u.b. apart bestellen.
![]() |
FORMAT
Magnetisch meetstatief 320N met fijninstelling aan voet 151,5mm
ERIKS Artikelnr: 12596355
Catalogusartikelnr 1: 42980005 |
Prijs (Per stuk):
€ 172,54
|
|
![]() |
FORMAT
Magnetisch meetstatief 800N met fijninstelling aan voet 211,5mm
ERIKS Artikelnr: 12596356
Catalogusartikelnr 1: 42980010 |
Prijs (Per stuk):
€ 210,22
|
|
![]() |
FORMAT
Magnetisch meetstatief 800N met fijninstelling aan voet 271,5mm
ERIKS Artikelnr: 12596357
Catalogusartikelnr 1: 42980015 |
Prijs (Per stuk):
€ 247,84
|