IBT Scharnierend magneet meetstatief type 4299
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:scharnierend vijf-assig-meetstatief, centrale vergrendeling met verend gelagerde klemming. Met krachtige aan- en uitschakelbare magneet met prismazool, snelle klemming in iedere positie. Armen van goud geëloxeerde, hoogvaste aluminium legering en willekeurig met elkaar te combineren. Met fijninstelling aan het bovenste deel met universele draaischarnier-klemming. Met meetklokopname Ø 6 en 8 mm en zwaluwstaart-opname.
Toepassing: voor het inspannen van meetklokken, fijnaanwijzers, zwenktasters en meetsonden.
Aanwijzing: meetklokken a.u.b. apart bestellen.
IBT
Magnetisch meetstatief 320N met fijninstelling aan arm 201mm
ERIKS Artikelnr: 12596371
Catalogusartikelnr 1: 42990005 |
Prijs (Per stuk):
€ 216,09
|