GEDORE Elektronisch testapparaat DREMOTEST type 8612
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- voor de controle resp. instelling van rechtsom werkende momentsleutels in het bereik van 0,2 tot 3150 N·m
- eenvoudig elektronisch testapparaat met geïntegreerde torsie-sensor (DMS)
- met zeskantopname 1/4". SW 10, 17, 36 mm of binnenvierkant 1.1/2" (afhankelijk van de uitvoering)
- met 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 1.1/2" vierkant-adapter (afhankelijk van de uitvoering)
- grote meetnauwkeurigheid: +/- 1 % tolerantie bij alle afleeswaarden, +/- 1 digit
- eerste piekwaarde herkenning (first peak / knikpuntherkenning)
- Autoreset
- omschakelbaar van N·m op lbf·ft
- seriële interface RS232
- optioneel leverbaar: auto-adapter (12 V) nr. 8612-390
GEDORE
Moment-testapparaat DREMOTEST E 0,9-55Nm
ERIKS Artikelnr: 12055773
Catalogusartikelnr 1: 62540100 Catalogusartikelnr. 2: 62540100-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.174,31
|
||
GEDORE
Moment-testapparaat DREMOTEST E 500-3150Nm
ERIKS Artikelnr: 12521630
Catalogusartikelnr 1: 62540240 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.473,58
|
||
GEDORE
Moment-testapparaat DREMOTEST E 9-320Nm
ERIKS Artikelnr: 12055774
Catalogusartikelnr 1: 62540150 Catalogusartikelnr. 2: 62540150-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.174,31
|
||
GEDORE
Moment-testapparaat DREMOTEST E 90-1100Nm
ERIKS Artikelnr: 12055775
Catalogusartikelnr 1: 62540200 Catalogusartikelnr. 2: 62540200-2 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.607,39
|