STANLEY Rolbandmaat Fatmax Blade Armor serie 33
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Bi-materiaal huis met schokbestendig ABS en zacht elastomeer vlak voor een comfortabele greep
Band voorzien van Mylar®polyester film-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
Eerste 14 cm bedekt met Blade Armor - vermindert risico op breken van band met 95%
Band kan 3,35 m horizontaal uitstaan zonder te knikken
Haakje bevestigd met 3 klinknagels, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik- 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels
Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
Multi-functionele haak: aan boven-en onderkant van meetband
Schokbestendig kussen voor bescherming van haakje bij teruglopen van band
Bandblokkeerknop
Broekklem
Nauwkeurigheid: klasse II
STANLEY
Rolbandmaat Fatmax Blade Armor 5m - artnr. 0-33-720
ERIKS Artikelnr: 23894190
|
Prijs (Per stuk):
€ 26,08
Verpakking per 4 stuk
|
||
STANLEY
Rolbandmaat Fatmax Blade Armor 8m - artnr. 0-33-728
ERIKS Artikelnr: 23894191
|
Prijs (Per stuk):
€ 30,64
Verpakking per 4 stuk
|
||
STANLEY
Rolbandmaat Fatmax Blade Armor 10m - artnr. 0-33-811
ERIKS Artikelnr: 12144622
|
Prijs (Per stuk):
€ 35,12
|