STANLEY Zakrolbandmaat geel gelakt type 30
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:band van gebogen, extra dikke verenbandstaal, polyamide gecoat, geel gelakt, met een duidelijk leesbare 2-kleurige opdruk, in zeer slagvaste, geribbelde en ergonomisch gevormde kunststof behuizing. Automatische bandterugloop.
Meetnauwkeurigheid volgens EG-nauwkeurigheidsklasse II.
STANLEY
Rolbandmaat met vastzetinrichting 3 m
ERIKS Artikelnr: 23894238
Catalogusartikelnr 1: 46860003 |
Prijs (Per stuk):
€ 2,70
Verpakking per 12 stuk
|
||
STANLEY
Zakrolmaat 5mx19mm
ERIKS Artikelnr: 23144893
Catalogusartikelnr 1: 23144893 Catalogusartikelnr. 2: 23144893 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
STANLEY
Zakrolmaat 3mx12,7mm
ERIKS Artikelnr: 23144892
Catalogusartikelnr 1: 46860003-1 Catalogusartikelnr. 2: 23144892 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
STANLEY
Rolbandmaat Stanley 3m - 12,7mm 0-30-487
ERIKS Artikelnr: 11796856
|
Prijs (Per stuk):
€ 2,70
Verpakking per 6 stuk
|