KROEPLIN Binnemeter met schaalverdeling 0,0005 mm INTERTEST IP 65 type 4268
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:volgens fabrieksnorm, beschermingsklasse IP 65, voor de robuuste werkplaatsinzet, gedempt mechanisme met staaldraadoverbrenging voor een grotere precisie, meettasters van hardmetaal. Tolerantiemerktekens verstelbaar. Schaalverdelingswaarde 0,010 mm. Levering in doos.
Toepassing: voor het meten van binnengroeven en rillen.
Schaalverdelingswaarde 0,005
KROEPLIN
Binnensneltaster Intertest 5-15mm
ERIKS Artikelnr: 23421464
Catalogusartikelnr 1: 42680015 |
Prijs (Per stuk):
€ 766,61
|
||
KROEPLIN
Binnensneltaster Intertest 2,5-12,5mm
ERIKS Artikelnr: 12629746
Catalogusartikelnr 1: 42680012 |
Prijs (Per stuk):
€ 766,61
|