ProductPage

KAEFER Fijne micrometer aanwijzer Compika

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering: DIN 879-1, met stootbescherming en vrije hefhoogte, meetstift en inspanschacht (Ø 8 mm h6) zijn van een resistent niet roestend staal, de meetstift is gelept. De essentiële onderdelen van het meetsysteem zijn in precieze en hoogwaardige gaatjesstenen gelagerd. Levering in kunststof etui.

Leveringsomvang: met draadontspanner.

Aanwijzing: passende meetelementen zijn apart leverbaar.

Meetbereik (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Precisiemeetklok COMPIKA1001 0,001mm KAEFER Precisiemeetklok COMPIKA1001 0,001mm ERIKS Artikelnr: 23421367

Catalogusartikelnr 1: 42351001

 
Prijs (Per stuk):
€ 302,57
Precisiemeetklok COMPIKA 101 0,01mm KAEFER Precisiemeetklok COMPIKA 101 0,01mm ERIKS Artikelnr: 23421366

Catalogusartikelnr 1: 42350101

 
Log in om prijzen te zien
Meetbereik (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)