FORMAT Digitale universele schuifmaatset type 4055
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:volgens fabrieksnorm, van roestvast staal, gehard, met vastzetschroef, cijferhoogte van de LCD-weergave 6,0 mm, met data-uitgang Opto RS 232. Levering in houten cassette.
Functies: aan- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) op iedere positie mogelijk, hold-functie (meetwaardegeheugen), ± preset-functie (meetwaarde-voorinstelling).
Toepassing: voor veelzijdige meetopgaven, snel om te bouwen op de passende meting, geschikt voor alle meetelementen met schroefdraad M2,5.
Leveringsomvang: met batterij, inclusief alle afgebeelde meetelementen.
Aanwijzing: reserve batterij (Bestel-nr. 4027 2032), datakabel (Bestel-nr. 4025 0002)
uitwisselbare meetelementen a.u.b. apart bestellen.
Setinhoud:
paar meetelementen van speciaal staal, schotelvorm Ø 10 mm
paar meetelementen van speciaal staal, cilindrisch Ø 1,5 mm
paar meetelementen van speciaal staal, kegelvormig Ø 3,5 mm/0,5 mm
paar meetelementen van speciaal staal, met kogelinzet
paar meetelementen van speciaal staal, kogel-Ø 7 mm
paar meetelementen van speciaal staal, kogel-Ø 10 mm
FORMAT
Schuifmaat DIGI-MET 40-300mm
ERIKS Artikelnr: 12128664
Catalogusartikelnr 1: 40550403 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.047,03
|
||
FORMAT
Schuifmaat DIGI-MET 50-500mm
ERIKS Artikelnr: 12596256
Catalogusartikelnr 1: 40550405 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.373,88
|