ProductPage
PCE

HAIMER Digitale 3d taster ip 64 type 3775

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

Uitvoering: beschermingsklasse IP 64. De digitale 3D-taster is een doorontwikkeling van de beproefde mechanische 3D-taster. De spindel resp. de verzinkkop kunnen snel en veilig aan de referentiezijde gepositioneerd worden. Het aanloopproces kan op de digitale klok exact worden gevolgd. De nulinstelling wordt onmiddelijk gevonden. Zonder berekening kan het meetsysteem van de machine op nul gezet worden, omdat de spindelas direct aan de afgetaste zijde staat. Cijferhoogte van de LCD-weergave 8,5 mm, zodoende zijn de waardes ook op grote bewerkingscentra vanaf afstand eenduidig en foutloos afleesbaar.

Functies: aan- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling.

Toepassing: voor het zetten van werkstuk-nulpunten en lengtemetingen op frees- en vonkerosiemachines (geïsoleerde tasterelement) alsmede voor centreren en het gemiddelde bepalen van boringen en assen.

Leveringsomvang: 3D-knop met batterij en korte knopinzet Ø 4 mm.

Opmerking: De knopinzetten van de nieuwe generatie passen ook in de beschikbare universele-3D-knop.