TESA TECHNOLOGY Zwenktaster TESATAST type 4251
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Zwenktaster TESATAST
Uitvoering: behuizing van metaal, met draaibaar schaalblad en gepatenteerde schokdemper in meetsysteem. Twee roterende koppelschijven om het hendelsysteem te beschermen tegen overbelasting. Door de automatische omschakeling van het meetsysteem is het meten in 2 richtingen mogelijk. De steeds in dezelfde richting lopende wijzer zorgt voor een foutloze aflezing, ongevoelig voor magnetische velden, meetsysteem met 7 robijnen. Kogelgelagerd hefboomsysteem met 240° zwenkbereik van de meettaster, zeer lage meetkracht. Meetkracht bij meettaster 12,53 mm: 0,15 N, bij 36,53 mm: 0,06 N. Monoblok-behuizing met 3 ingefreesde zwaluwstaartgeleidingen. Levering incl. meettaster M1,4 met Ø 2 mm, sleutel voor de meettaster en inspanschacht Ø 8 mm, in kunststof cassette.
Toepassing: ideaal voor differentiemetingen, bijv. op de testplaat, metingen van vorm-, positie- en standafwijkingen, in het bijzonder van radiale- en axiale slingering.
TESA TECHNOLOGY
Zwenktaster 0-0,2x0,0002mm TESATAST kast 38mm
ERIKS Artikelnr: 12741400
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
TESA TECHNOLOGY
Zwenktaster 0-0,8-0x0,01mm horizontaal TESATAST kast 28mm
ERIKS Artikelnr: 12743994
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
TESA TECHNOLOGY
Zwenktaster 0-0,8x0,01mm horizontaal TESATAST kast 38mm
ERIKS Artikelnr: 12743995
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|