3M Scotch-Brite Combi Borstel met stift CB-ZS
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Scotch-Brite(TM) CB-ZS lamellenborstel:
Uitvoering: stiftborstel met ingegoten 6 mm schacht van Scotch-Brite(TM) vezelvlies met harsgebonden schuurmiddel in combinatie met schuurmiddel op onderlaag. Toepassing: voor het verwijderen van lichte beschadigingen en finishen van oppervlakken. Inzetbaar op rechte slijpers, boormachines en buigzame assen.
Korrel: 120
Ø x hoogte: 75 x 45 mm
Max. toerental: 7500 min-1
VE: 10
3M
Vezelvlies-borstel CB-ZS 75x45x6mm P120
ERIKS Artikelnr: 12064115
Catalogusartikelnr 1: 84200120 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
3M
Vezelvlies-borstel CB-ZS, P 120 75x45x6mm
ERIKS Artikelnr: 23151981
|
Prijs (Per stuk):
€ 16,83
|
||
3M
Scotch-Brite Combi Borstel met stift CB-ZS P60 Rood/Bruin Ø 75 x 45 x 6 mm stift
ERIKS Artikelnr: 23150734
|
Prijs (Per stuk):
€ 13,98
Verpakking per 10 stuk
|
||
3M
Scotch-Brite Combi Borstel met stift CB-ZS P120 Rood/Bruin Ø 100 x 45 x 6 mm stift
ERIKS Artikelnr: 23151805
|
Prijs (Per stuk):
€ 25,64
Verpakking per 10 stuk
|
||
3M
Scotch-Brite™ Combi Lamellenborstel op shift CB-ZS, 100 mm x 45 mm x 6 mm, P120
ERIKS Artikelnr: 23579141
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
|
||
3M
Vezelvlies-borstel CB-ZS, P 80 75x45x6mm
ERIKS Artikelnr: 23579138
|
Prijs (Per stuk):
€ 18,27
Verpakking per 10 stuk
|
||
3M
Scotch-Brite Combi Borstel met stift CB-ZS P60 Rood/Bruin Ø 75 x 45 x 6 mm stift
ERIKS Artikelnr: 23579139
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
|