3M Schuurhuls Trizact
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Vol-kunstharsgebonden korundkorrel op zware, scheurvaste half-flexibele polyester ondergrond voor een lange levensduur. Gelijkmatige opbouw van de schuurkorrel (pyramidestructuur) voor aggresief schuren bij een geringe konstante ruwheid, met schuurhulpmiddel voor een koele glans. Afmetingen (l x b) 289 x 100 mm.
Toepassen: Voor de opname op satineermachines door middel van opnamewals binnen het match- en finishing systeem. Voor een reproduceerbare oppervlaktekwaliteit met gelijkmatig glans-beeld met minder handelingen.
Aanwijzing: Opnamewals, pneumatisch
Opnamewals, zacht
Niet geschikt voor het gebruik met harde opnamewalsen!
3M
Schuurband Trizact 237AA 100x289mm A160
ERIKS Artikelnr: 12064142
Catalogusartikelnr 1: 84580100 Catalogusartikelnr. 2: 84580100-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,80
|
||
3M
Schuurband Trizact 237AA 100x289mm A30
ERIKS Artikelnr: 12064145
Catalogusartikelnr 1: 84580115 Catalogusartikelnr. 2: 84580115-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,80
|
||
3M
Schuurband Trizact 237AA 100x289mm A65
ERIKS Artikelnr: 12064144
Catalogusartikelnr 1: 84580110 Catalogusartikelnr. 2: 84580110-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,80
|
||
3M
Schuurband Trizact 237AA 100x289mm A80
ERIKS Artikelnr: 12064143
Catalogusartikelnr 1: 84580105 Catalogusartikelnr. 2: 84580105-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,80
|