FORMAT Kegelborstel Staaldraad roestvrij gegolfd 100x0,20mm

ERIKS Artikelnr: 23288373
Catalogusartikelnr 1: 70251100
Catalogusartikelnr. 2: 23288373
EAN: 4317784407083
Fabrikant onderdeelnummer: 4317784407083
Kegelborstel, gegolfd
Uitvoering: agressieve uitvoering. Passend op alle in de handel verkrijgbare éénhands-haakse slijpers. Schroefdraad M 14 x 2,0.
Toepassing: verwijderen van aanslag, ontbramen, roest verwijderen, verwijderen van lijmresten alsook voor het voorbereiden en poetsen van lasnaden.
Aanwijzing: veiligheidsadviezen in acht nemen.
Productkenmerken
Attribuut | Waarde |
---|---|
Draaddiameter (mm) | 0.2 |
Diameter borstel (mm) | 100 |