ProductPage

FORMAT Komborstel, gegolfd type 7034

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:met gegolfde draad. Passend op alle in de handel verkrijgbare éénhands-haakse slijpers.
Schroefdraad M14 x 2,0.

Toepassing: Voor de inzet bij lichte tot middelszwaare reinigingswerkzaamheden en voor de bewerking van grote vlakken. Voor het opruwen en camoufleren als ook voor het verwijderen van bramen, aanslag, roest, slakken, verf enz.

Aanwijzing: Veiligheidsadviezen in acht nemen.

Voorraadartikel
Draaddiameter (mm): 0.3
Diameter borstel (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Komborstel roestvrij M14 gegolfd 60x mm FORMAT Komborstel roestvrij M14 gegolfd 60x mm ERIKS Artikelnr: 23153415

Catalogusartikelnr 1: 70340060

Catalogusartikelnr. 2: 23153415

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,22
Komborstel roestvrij M14 gegolfd 80x mm FORMAT Komborstel roestvrij M14 gegolfd 80x mm ERIKS Artikelnr: 23153416

Catalogusartikelnr 1: 70340080

Catalogusartikelnr. 2: 23153416

 
Prijs (Per stuk):
€ 21,52
Voorraadartikel
Draaddiameter (mm): 0.3
Diameter borstel (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)