ProductPage

FORMAT Penseelborstel, getordeerd type 7045

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:met getordeerde draad. Hoge reinigingsefficiëntie en bijzondere flexibiliteit door de in bedrijf ontwikkelde middelpuntvliegende kracht opent of sluit de de borstel zich. Voor de inzet op snellopende handwerktuigen. Opnameschacht-Ø 6 mm.

Toepassing: voor het verwijderen van roest, bramen, slakken, aanslag, verf, overschotrubber en andere verontreinigingen aan moeilijk toegankelijke plaatsen en binnenvlakken. In het bijzonder geschikt voor de binnenreiniging van cilindrische gaten en pijpen.

Aanwijzing: veiligheidsadviezen in acht nemen.

Voorraadartikel
Lengte (mm): 29
Draaddiameter (mm): 0.35
Diameter borstel (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Penseelborstel staal getordeerd 6mm 20x29x0,35mm FORMAT Penseelborstel staal getordeerd 6mm 20x29x0,35mm ERIKS Artikelnr: 23153348

Catalogusartikelnr 1: 70450020

Catalogusartikelnr. 2: 23153348

 
Prijs (Per stuk):
€ 15,45
Penseelborstel staal getordeerd 6mm 23x29x0,35mm FORMAT Penseelborstel staal getordeerd 6mm 23x29x0,35mm ERIKS Artikelnr: 23153349

Catalogusartikelnr 1: 70450023

Catalogusartikelnr. 2: 23153349

 
Prijs (Per stuk):
€ 16,10
Voorraadartikel
Lengte (mm): 29
Draaddiameter (mm): 0.35
Diameter borstel (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)