FORMAT Lamellenschijf, zirkoon/korund, rechte schijf type 8268
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Zirkoonkorund-lamellen (ZA). Agressieve uitvoering, in kunstharsbinding hoogvast met de rechte glasfiberschijf verbonden. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd. Genormeerde boring 22,23 mm.
Toepassing: Universeel product voor de bewerking van staal en edelstaal. Door de rechte uitvoering ideaal voor afvlakken en vlakschuren.
FORMAT
Lamellenschijf glasweefsel recht 180mm K40
ERIKS Artikelnr: 23428794
Catalogusartikelnr 1: 82680040 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
FORMAT
Lamellenschijf glasweefsel recht 180mm K60
ERIKS Artikelnr: 23151530
Catalogusartikelnr 1: 82680060 |
Prijs (Per stuk):
€ 8,61
Verpakking per 10 stuk
|
||
FORMAT
Lamellenschijf glasweefsel recht 180mm K80
ERIKS Artikelnr: 23428796
Catalogusartikelnr 1: 82680080 |
Prijs (Per stuk):
€ 8,61
|