PFERD Mini-lamellenschijf type CD-PFF aluminiumoxide A
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/pferd.png)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
>>COMBIDISC?>-Mini-POLIFAN?> korund A
Uitvoering: Korund-lamellen (A). Meervoudige standtijd en afschuurprestatie in vergelijking met schuurbladen. Voor max. 50m/s toegelaten.
Toepassing: >>COMBIDISC?>-Mini-POLIFAN?> zijn geschikt voor universele, grove schuuropgaven op verschillende materialen bij een goede verspaning. Ideaal voor het bijschuren van lasnaden op moeilijk toegankelijke plaatsen. In het bijzonder voor het bijschuren van lasnaden op moeilijk toegankelijke plaatsen.
![]() |
PFERD
Mini-Polifan COMBIDISC, korund K 40 75mm
ERIKS Artikelnr: 23873345
|
Prijs (Per stuk):
€ 4,73
Verpakking per 10 stuk
|
|
![]() |
PFERD
COMBIDISC Mini-Polifan korund 50mm K80
ERIKS Artikelnr: 12064057
Catalogusartikelnr 1: 82521080 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,76
|
|
![]() |
PFERD
COMBIDISC Mini-Polifan korund 50mm K60
ERIKS Artikelnr: 12064056
Catalogusartikelnr 1: 82521060 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,76
|
|
![]() |
PFERD
COMBIDISC Mini-Polifan korund 50mm K40
ERIKS Artikelnr: 12064055
Catalogusartikelnr 1: 82521040 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,76
|