PFERD POLIFAN-lamellen-schuurschijf, zirkoon/korund CURVE type 8317
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/pferd.png)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Met zirkoonkorund-lamellen (Z), constant agressieve uitvoering, in kunstharsbinding hoogvast met de glasfiberschijf verbonden. Daardoor grootst mogelijke afschuurvermogen en extreem hoge standtijden. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd. Genormeerde boring 22,23 mm.
Toepassing: Ideaal voor de bewerking van staal en edelstaal. Door de speciale radiale bouwvorm is de lamellen-schuurschijf geschikt voor de bewerking van hoeklasnaden en voor afschuinen en ontbramen.
![]() |
PFERD
Lamellenschijf Z 40SGP CURVE L 115mm K40
ERIKS Artikelnr: 12052778
Catalogusartikelnr 1: 83170041 |
Prijs (Per stuk):
€ 13,07
|
|
![]() |
PFERD
Lamellenschijf Z 40SGP CURVE M 115mm K40
ERIKS Artikelnr: 12052776
Catalogusartikelnr 1: 83170040 |
Prijs (Per stuk):
€ 12,44
|