PFERD POLIFAN-lamellen-schuurschijf, zirkoon/korund STRONG type 8314
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/pferd.png)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Met zirkoonkorund-lamellen (Z), constant agressieve uitvoering, in kunstharsbinding hoogvast met de glasfiberschijf verbonden. Daardoor grootst mogelijke afschuurvermogen bij een extreem hoge standtijd. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd. Genormeerde boring 22,23 mm.
Toepassing: Speciaal product voor de bewerking van staal.
Korrelgrootte 36 is optimaal geschikt voor grove staalbewerking, bijv. lasnaadbewerking. Korrelgrootte 50 is optimaal geschikt voor de kantbewerkingen, bijv. afschuinen, ontbramen. Het uitstekende schuurmiddel zirkoonkorund behaald het beste resultaat op haakse slijpers met een hoog vermogen.
![]() |
PFERD
Lamellenschijf STRONG gewelfd 115mm K36
ERIKS Artikelnr: 12052801
Catalogusartikelnr 1: 83140036 |
Prijs (Per stuk):
€ 13,49
|
|
![]() |
PFERD
Lamellenschijf STRONG gewelfd 115mm K50
ERIKS Artikelnr: 12052804
Catalogusartikelnr 1: 83140050 |
Prijs (Per stuk):
€ 13,49
|