3M Scotch-Brite Surface Conditioning Lamellenschijf SC-FD
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:met korund-lamellen (A). Open strooiing in kunstharsbinding op vezelvlies. Door de directie aanbrenging van de lamellen op een fiber-onderlaag kan de opname op een haakse slijper zonder extra steunschijf gebeuren.
Toepassing: de schijven behalen de beste resultaten op staal, RVS, aluminium en non-ferro metalen. Voor het ontroesten en reinigen van vlakke metalen delen, oppervlaktevoorbereiding voor het coaten en lakken alsmede voor het produceren van een decoratieve finish.
3M
Lamellenschijf vlies SC-FD 115mm grof
ERIKS Artikelnr: 12064119
Catalogusartikelnr 1: 84330005 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,41
|
||
3M
Lamellenschijf vlies SC-FD 115mm medium
ERIKS Artikelnr: 12064120
Catalogusartikelnr 1: 84330010 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,41
Verpakking per 2 stuk
|
||
3M
Lamellenschijf vlies SC-FD 115mm veryfine
ERIKS Artikelnr: 12064121
Catalogusartikelnr 1: 84330015 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
3M
Lamellenschijf vlies SC-FD 125mm grof
ERIKS Artikelnr: 12064122
Catalogusartikelnr 1: 84390005 |
Prijs (Per stuk):
€ 11,69
|
||
3M
Lamellenschijf vlies SC-FD 125mm medium
ERIKS Artikelnr: 12064123
Catalogusartikelnr 1: 84390010-1 Catalogusartikelnr. 2: 84390010-1 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
3M
Lamellenschijf vlies SC-FD 125mm veryfine
ERIKS Artikelnr: 12064124
Catalogusartikelnr 1: 84390015 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|