ProductPage

VSM Schuurband met keramische korrel XK870F op stevig textiel type 8644

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Schuurlinnen, keramische korrel, afmetingen 50 x 2000 mm

Uitvoering: volledig kunstharsgebonden, zelfscherpende keramische korrel (CER), met koelende eigenschappen door schuuractieve extra laag, op stevig textiel, gelijkmatig en licht open gestrooid. Met zeer goede korrelhechting, extreem lange standtijd, lage tot middelmatige aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen. Olie-, vet-, was- en water-/emulsiebestendig.

Toepassing: voor agressieve en koele schuurbewerking van hooggelegeerd staal, titaan en nikkellegeringen. Door de hoge hardheid zeer geschikt voor bewerking van zeer harde oppervlakken. De actieve extra schuurstoffen zorgen voor een koele bewerking en een aanzienlijk hogere verspaning. Tevens verhoogt dit de standtijd en worden verkleuringen van het werkstukoppervlak gereduceerd. Geschikt voor zowel droge bewerking als voor schuren met koelmiddelen.

Korrel
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Textielschuurband keramiek 50x2000mm K36 VSM Textielschuurband keramiek 50x2000mm K36 ERIKS Artikelnr: 12728373

Catalogusartikelnr 1: 86440036

 
Prijs (Per stuk):
€ 9,41
Textielschuurband keramiek 50x2000mm K40 VSM Textielschuurband keramiek 50x2000mm K40 ERIKS Artikelnr: 12728374

Catalogusartikelnr 1: 86440040

 
Prijs (Per stuk):
€ 8,47
Textielschuurband keramiek 50x2000mm K60 VSM Textielschuurband keramiek 50x2000mm K60 ERIKS Artikelnr: 12728375

Catalogusartikelnr 1: 86440060

 
Prijs (Per stuk):
€ 6,36
Textielschuurband keramiek 50x2000mm K80 VSM Textielschuurband keramiek 50x2000mm K80 ERIKS Artikelnr: 12728376

Catalogusartikelnr 1: 86440080

 
Prijs (Per stuk):
€ 5,66
Korrel
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)