VSM Schuurlinnen-spaarrol type 8154
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Schuurlinnen op voordeelrol, rolbreedte 50 mm, VSM
Uitvoering: kunstharsgebonden korundstrooiing (A) op zeer flexibel textiel (bruin), gelijkmatig en licht open. Met zeer goede korrelhechting, lange standtijd, lage aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen. Rollengte 50 meter.
Toepassing: voor het zuiver met de hand schuren ook bij extreem hoge belasting, met rechtdradig scheurgedrag zonder te rafelen. Olie- en petroleumbestendig, voor bewerking van gelegeerd en ongelegeerd staal en non-ferrometalen. Ideaal voor bewerking van armaturen, containers, giet- en smeedwerk, carrosserie-onderdelen etc.
VSM
Schuurlinnen 50mm K60 voordeelrol m
ERIKS Artikelnr: 12728116
Catalogusartikelnr 1: 81540060 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
VSM
Schuurlinnen 50mm K120 voordeelrol m
ERIKS Artikelnr: 14483629
Catalogusartikelnr 1: 81540120 |
Prijs (Per stuk):
€ 43,98
|
||
VSM
Schuurlinnen 50mm K150 voordeelrol m
ERIKS Artikelnr: 12728120
Catalogusartikelnr 1: 81540150 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
VSM
Schuurlinnen 50mm K180 voordeelrol m
ERIKS Artikelnr: 12728121
Catalogusartikelnr 1: 81540180 |
Log in om prijzen te zien | ||
VSM
Schuurlinnen 50mm K240 voordeelrol m
ERIKS Artikelnr: 12728122
Catalogusartikelnr 1: 81540240 |
Prijs (Per rol):
€ 43,98
|
||
VSM
Schuurlinnen 50mm K320 voordeelrol m
ERIKS Artikelnr: 14591447
Catalogusartikelnr 1: 81540320 |
Prijs (Per stuk):
€ 43,98
|
||
VSM
Schuurlinnen 50mm K40 voordeelrol m
ERIKS Artikelnr: 14591448
Catalogusartikelnr 1: 81540040 |
Prijs (Per stuk):
€ 49,24
|