VSM Fiberschuurschijf korund voor roestvrijstaal- en aluminiumbewerking type 8764
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Fiberschuurschijf, korund, voor roestvrijstaal- en aluminiumbewerking, Ø 125 mm
KF808
Uitvoering: kunstharsgebonden korundstrooiing (A), op scheurvast, sterk vulcanfiber-materiaal, gelijkmatig en licht open. Met zeer goede korrelhechting, lange standtijd, lage aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen. Een actieve coating vertraagt het vollopen van de schijf bij het schuren van zachte metalen (aluminium, roestvrijstaal enz.) Daarnaast werkt de coating koelend bij het schuren. Met asgat (asgat 22,23 mm) en kruissleuf.
Toepassing: speciaal product voor bewerking van moeilijk te verspanen gelegeerd staal en non-ferrometalen op haakse en schotelschuurmachines en met slijpkoppen op flexibele assen. Voor alle haakse slijpers met steunschijf bij een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s. Ideaal voor bewerking van tanks, gietwerk, carrosserie-onderdelen enz.
Aanwijzing: rubberen steunschijven, zie (bestelnr. 8250).
VSM
Fiberschuurschijf TOP SIZE 125mm K100
ERIKS Artikelnr: 14591552
Catalogusartikelnr 1: 87640100 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,62
|
||
VSM
Fiberschuurschijf TOP SIZE 125mm K120
ERIKS Artikelnr: 14591553
Catalogusartikelnr 1: 87640120 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,62
|
||
VSM
Fiberschuurschijf TOP SIZE 125mm K36
ERIKS Artikelnr: 14591554
Catalogusartikelnr 1: 87640036 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,76
|
||
VSM
Fiberschuurschijf TOP SIZE 125mm K50
ERIKS Artikelnr: 14591555
Catalogusartikelnr 1: 87640050 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,69
|
||
VSM
Fiberschuurschijf TOP SIZE 125mm K60
ERIKS Artikelnr: 14057337
Catalogusartikelnr 1: 87640060 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,65
|
||
VSM
Fiberschuurschijf TOP SIZE 125mm K80
ERIKS Artikelnr: 14057338
Catalogusartikelnr 1: 87640080 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,62
|