VSM Fiberschuurschijf zirkoonkorund type 8766
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Fiberschuurschijf, zirkoonkorund, Ø 125 mm
Uitvoering: kunstharsgebonden zirkoonkorundstrooiing (ZA), op scheurvast, sterk vulcanfiber-materiaal, gelijkmatig en licht open. Met zeer goede korrelhechting, lange standtijd, lage aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen. Met zelfscherpende eigenschappen en koele slijping, daardoor optimale verspaning. Met asgat (asgat 22,23 mm) en kruissleuf.
Toepassing: speciaal product voor bewerking van gelegeerd staal en non-ferrometalen op haakse- en schotelschuurmachines en met slijpkoppen op flexibele assen. Voor alle haakse slijpers met steunschijf bij een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s. Ideaal voor bewerking van containers, gietwerk, carrosserie-onderdelen enz.
Aanwijzing: rubberen steunschijven, zie (bestelnr. 8250).
VSM
Fiberschuurschijf zirkoon 125mm K120
ERIKS Artikelnr: 14591561
Catalogusartikelnr 1: 87660120 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,62
|
||
VSM
Fiberschuurschijf zirkoon 125mm K24
ERIKS Artikelnr: 14591562
Catalogusartikelnr 1: 87660024 |
Prijs (Per stuk):
€ 1,15
|
||
VSM
Fiberschuurschijf zirkoon 125mm K36
ERIKS Artikelnr: 14275179
Catalogusartikelnr 1: 87660036 |
Prijs (Per stuk):
€ 1,02
|
||
VSM
Fiberschuurschijf zirkoon 125mm K60
ERIKS Artikelnr: 14057352
Catalogusartikelnr 1: 87660060 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,68
|
||
VSM
Fiberschuurschijf zirkoon 125mm K80
ERIKS Artikelnr: 14591563
Catalogusartikelnr 1: 87660080 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,62
|