3M Klittenband-vliesschijf met centergat SL-DH
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:kunstharsgebonden vezelvlies met korundkorrel (A) op textielonderlaag. De open constructie voorkomt dichtlopen. Met centrering voor een nog betere hechting en nauwkeurigere positionering van de klittenband-schijf op de steunschijf. Hierdoor kan een reducering van de vibratie met ca. 50 % behaald worden.
Toepassing: voor grove oppervlaktereiniging en voor het schuren van dunne lasnaden en laspunten, voor de inzet op haakse slijpers met klem-steunschijf .
3M
Schuurschijf klittenband vlies met centrering SL-DH 115mm P50
ERIKS Artikelnr: 12064090
Catalogusartikelnr 1: 82720050 |
Prijs (Per stuk):
€ 4,88
|
||
3M
Schuurschijf klittenband vlies met centrering SL-DH 125mm P50
ERIKS Artikelnr: 12064091
Catalogusartikelnr 1: 82730050 |
Prijs (Per stuk):
€ 5,60
|