|
3M
Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW 8A CRS rood Ø 38 x 3,2 x 4,76 mm
ERIKS Artikelnr: 23153624
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sb xl-uw 38x 3.2x4.76 8a crs",
"item_id": "gr0000000446227",
"material_number": "23153624",
"price": "4.58",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0521_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sb xl-uw 38x 3.2x4.76 8a crs",
"item_id": "gr0000000446227",
"material_number": "23153624",
"price": "4.58",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0521_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW 2S FIN paars Ø 25,4 x 25,4 x 4,76 mm
ERIKS Artikelnr: 23153619
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sb xl-uw 25.4x25.4x4.76 2s fin",
"item_id": "gr0000000529317",
"material_number": "23153619",
"price": "4.88",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0521_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sb xl-uw 25.4x25.4x4.76 2s fin",
"item_id": "gr0000000529317",
"material_number": "23153619",
"price": "4.88",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0521_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|