MULLER Tetrabor slijpsteenscherper type 8504
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Tetrabor®-scherpers worden uit zuiver gesinterd borium-carbide gemaakt. De extreem hoge hardheid (ca. 35000 N/mm²) en de slijtvastheid van borium-carbide maken een nauwkeurig corrigeren van de slijpsteen mogelijk. Trekt de schuurkorrel niet uit de binding, maar snijdt deze glad door. Voor het corrigeren van slijpstenen tot 300 mm Ø
Aanwijzing: Het scherpen alleen met de rand en niet met het kopvlak uitvoeren.
MULLER
Handhouder voor schuurschijven Tetrabor 230mm
ERIKS Artikelnr: 23429191
Catalogusartikelnr 1: 85040010 |
Prijs (Per stuk):
€ 53,85
|
||
MULLER
Slijpschijven-africhter Tetrabor 75x12x6mm
ERIKS Artikelnr: 23429190
Catalogusartikelnr 1: 85040005 |
Prijs (Per stuk):
€ 72,52
|