ProductPage

DORMER HSCo Extra korte productieboor met cilindrische schacht DIN 1897 ongecoat 3xD type A920

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

HSS-E Extra korte productieboor met cilindrische schacht DIN 1897 130° ongecoat 3xD voor staal <1620 N/mm², roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen Si <0.5%

Type: Spiraalboor
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 1897
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
HSS-E Extra korte productieboor met cilindrische schacht DIN 1897 130° ongecoat Ø 4.2X 55 mm DORMER HSS-E Extra korte productieboor met cilindrische schacht DIN 1897 130° ongecoat Ø 4.2X 55 mm ERIKS Artikelnr: 11919922

Catalogusartikelnr 1: A9204.2

 
Prijs (Per stuk):
€ 6,98
HSS-E Extra korte productieboor met cilindrische schacht DIN 1897 130° ongecoat Ø 6.5X 70 mm DORMER HSS-E Extra korte productieboor met cilindrische schacht DIN 1897 130° ongecoat Ø 6.5X 70 mm ERIKS Artikelnr: 11919948

Catalogusartikelnr 1: A9206.5

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,85
Type: Spiraalboor
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 1897
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)