ProductPage

FORMAT Microboor type no. 1040

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:speciale boren, oppervlak blank, rechts tappend, met verstevigde schacht, hoge rondheid en exacte puntaanslijping.

Ø-tolerantie: op spiraaldeel 0/-0,004 mm.

Toepassing: Voor het boren van kleine gaten met een hoge boornauwkeurigheid Bohrungsgenauigkeit. In het bijzonder voor staalsoorten met een hoge legering alsook voor kort- en langspanende materialen.

Type: Spiraalboor
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm): 25
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 1899-A
Snijrichting: Rechts
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,1mm FORMAT Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,1mm ERIKS Artikelnr: 23407846

Catalogusartikelnr 1: 10400010

 
Prijs (Per stuk):
€ 8,25
Verpakking per 10 stuk
Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,15mm FORMAT Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,15mm ERIKS Artikelnr: 23407847

Catalogusartikelnr 1: 10400015

 
Prijs (Per stuk):
€ 8,07
Verpakking per 10 stuk
Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,2mm FORMAT Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,2mm ERIKS Artikelnr: 23407848

Catalogusartikelnr 1: 10400020

 
Prijs (Per stuk):
€ 6,31
Verpakking per 10 stuk
Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,25mm FORMAT Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,25mm ERIKS Artikelnr: 23407849

Catalogusartikelnr 1: 10400025

 
Prijs (Per stuk):
€ 5,71
Verpakking per 10 stuk
Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,3mm FORMAT Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,3mm ERIKS Artikelnr: 23407850

Catalogusartikelnr 1: 10400030

 
Prijs (Per stuk):
€ 5,31
Verpakking per 10 stuk
Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,35mm FORMAT Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,35mm ERIKS Artikelnr: 23407851

Catalogusartikelnr 1: 10400035

 
Prijs (Per stuk):
€ 4,77
Verpakking per 10 stuk
Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,4mm FORMAT Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,4mm ERIKS Artikelnr: 23407852

Catalogusartikelnr 1: 10400040

 
Prijs (Per stuk):
€ 4,04
Verpakking per 10 stuk
Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,45mm FORMAT Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,45mm ERIKS Artikelnr: 23407853

Catalogusartikelnr 1: 10400045

 
Prijs (Per stuk):
€ 4,53
Verpakking per 10 stuk
Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,5mm FORMAT Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,5mm ERIKS Artikelnr: 23407854

Catalogusartikelnr 1: 10400050

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,95
Verpakking per 10 stuk
Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,55mm FORMAT Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,55mm ERIKS Artikelnr: 23407855

Catalogusartikelnr 1: 10400055

 
Prijs (Per stuk):
€ 4,13
Verpakking per 10 stuk
Type: Spiraalboor
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm): 25
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 1899-A
Snijrichting: Rechts
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende