ProductPage

FORMAT Spiraalboor type 1025

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:HSS Co5, DIN 338, type INOX. Bijzonder stabiel model. Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping en uitgesproken warmtehardheidsbestendigheid. Zonder uitdunning. Zijspaanhoek groter als normaal, kerndikte zwakker als normaal en tophoek normaal.

Toepassing: in het bijzonder voor roest-/zuur-/hittebestendige en austenitische staalsoorten (RVS) te gebruiken.



Aanwijzing: ook als set verkrijgbaar (Bestel-nr. 1033).

Voorraadartikel
Type: Spiraalboor
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 338
Snijrichting: Rechts
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (98 van 98 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,0mm FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,0mm ERIKS Artikelnr: 23407755

Catalogusartikelnr 1: 10250100

Catalogusartikelnr. 2: 23407755

 
Prijs (Per stuk):
€ 2,16
Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,10mm FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,10mm ERIKS Artikelnr: 12592492

Catalogusartikelnr 1: 10250110

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,70
Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,20mm FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,20mm ERIKS Artikelnr: 12592493

Catalogusartikelnr 1: 10250120

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,77
Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,30mm FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,30mm ERIKS Artikelnr: 12592494

Catalogusartikelnr 1: 10250130

 
Prijs (Per stuk):
€ 4,30
Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,40mm FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,40mm ERIKS Artikelnr: 12592495

Catalogusartikelnr 1: 10250140

 
Prijs (Per stuk):
€ 4,13
Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,50mm FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,50mm ERIKS Artikelnr: 23407756

Catalogusartikelnr 1: 10250150

Catalogusartikelnr. 2: 23407756

 
Prijs (Per stuk):
€ 2,61
Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,60mm FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,60mm ERIKS Artikelnr: 12592496

Catalogusartikelnr 1: 10250160

 
Prijs (Per stuk):
€ 4,04
Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,70mm FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,70mm ERIKS Artikelnr: 12592497

Catalogusartikelnr 1: 10250170

 
Prijs (Per stuk):
€ 4,33
Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,80mm FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,80mm ERIKS Artikelnr: 12592498

Catalogusartikelnr 1: 10250180

 
Prijs (Per stuk):
€ 4,15
Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,90mm FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,90mm ERIKS Artikelnr: 12592499

Catalogusartikelnr 1: 10250190

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,79
Voorraadartikel
Type: Spiraalboor
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 338
Snijrichting: Rechts
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (98 van 98 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende