ProductPage

GUHRING Extra lange spiraalboor, serie1 type 526

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 1870 R1
Materiaal: HSS
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Spiraalboor morseconus HSS diameter 8 mm lengte 265 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 1870 R1 GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 8 mm lengte 265 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 1870 R1 ERIKS Artikelnr: 12002390
 
Prijs (Per stuk):
€ 117,65
Spiraalboor morseconus HSS diameter 20 mm lengte 385 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1870 R1 GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 20 mm lengte 385 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1870 R1 ERIKS Artikelnr: 12002440
 
Prijs (Per stuk):
€ 314,80
Spiraalboor morseconus HSS diameter 25 mm lengte 440 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1870 R1 GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 25 mm lengte 440 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1870 R1 ERIKS Artikelnr: 12002449
 
Prijs (Per stuk):
€ 513,00
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 1870 R1
Materiaal: HSS
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)