ProductPage

GUHRING Extra lange spiraalboor type 293

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm): 600
Opnamesysteem
Snijrichting: Rechts
Materiaal: HSS
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Spiraalboor morseconus HSS diameter 20 mm lengte 600 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 20 mm lengte 600 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal ERIKS Artikelnr: 12009973
 
Prijs (Per stuk):
€ 700,00
Spiraalboor morseconus HSS diameter 25 mm lengte 600 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 25 mm lengte 600 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal ERIKS Artikelnr: 12009978
 
Prijs (Per stuk):
€ 753,00
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm): 600
Opnamesysteem
Snijrichting: Rechts
Materiaal: HSS
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)