DORMER HSCo Korte spiraalboor met Morse Conus schacht DIN 345 N brons 4xD type A730
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
HSS-E Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° brons 4xD voor gelegeerd staal <1620 N/mm², austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal <1000 N/mm² en nodulair gietijzer <1000 N/mm²
DORMER
HSS-E Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° brons Ø 14X 189 mm
ERIKS Artikelnr: 11674893
Catalogusartikelnr 1: A73014.0 |
Prijs (Per stuk):
€ 80,63
|
||
DORMER
HSS-E Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° brons Ø 20X 238 mm
ERIKS Artikelnr: 11674913
Catalogusartikelnr 1: A73020.0 |
Prijs (Per stuk):
€ 145,50
|