ProductPage

FORMAT Spiraalboor type 1089

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:HSS, DIN 341, type N.
profielgeslepen, oppervlak stoomontlaten, rechts tappend, met exacte puntaanslijping. Uitdunning conform DIN 1412, vorm A. Zijdelingse spaanhoek, kerndikte en tophoek normaal.

Toepassing: voor het boren van boorbussen en het boren van diepe gaten tot 10 x D geschikt. In het bijzonder voor gelegeerde/ongelegeerde staalsoorten, gegoten staal, gietijzer, smeetbaar gietijzer sferogietijzer, sinterijzer, nieuwzilver en grafiet toepasbaar.

Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering: Profielgeslepen
Opnamesysteem
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 341
Materiaal: HSS
Filters wissen (46 van 46 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 10mm FORMAT Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 10mm ERIKS Artikelnr: 23408759

Catalogusartikelnr 1: 10891000

 
Prijs (Per stuk):
€ 25,09
Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 10,50mm FORMAT Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 10,50mm ERIKS Artikelnr: 23408760

Catalogusartikelnr 1: 10891050

 
Prijs (Per stuk):
€ 25,76
Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 11mm FORMAT Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 11mm ERIKS Artikelnr: 23408761

Catalogusartikelnr 1: 10891100

 
Prijs (Per stuk):
€ 26,40
Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 11,50mm FORMAT Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 11,50mm ERIKS Artikelnr: 23408762

Catalogusartikelnr 1: 10891150

 
Prijs (Per stuk):
€ 26,40
Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 12mm FORMAT Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 12mm ERIKS Artikelnr: 23408763

Catalogusartikelnr 1: 10891200

 
Prijs (Per stuk):
€ 26,40
Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 12,50mm FORMAT Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 12,50mm ERIKS Artikelnr: 23408764

Catalogusartikelnr 1: 10891250

 
Prijs (Per stuk):
€ 26,72
Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 13mm FORMAT Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 13mm ERIKS Artikelnr: 23408765

Catalogusartikelnr 1: 10891300

 
Prijs (Per stuk):
€ 26,72
Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 14mm FORMAT Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 14mm ERIKS Artikelnr: 23408767

Catalogusartikelnr 1: 10891400

 
Prijs (Per stuk):
€ 30,06
Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 15mm FORMAT Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 15mm ERIKS Artikelnr: 23408769

Catalogusartikelnr 1: 10891500

 
Prijs (Per stuk):
€ 37,75
Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 15,50mm FORMAT Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 15,50mm ERIKS Artikelnr: 23408770

Catalogusartikelnr 1: 10891550

 
Prijs (Per stuk):
€ 36,77
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering: Profielgeslepen
Opnamesysteem
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 341
Materiaal: HSS
Filters wissen (46 van 46 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende