FORMAT Trapboor HSS TiAIN type 1316
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:HSS, volgens fabrieksnorm, spiraalvormig gegroefd.
Door de 3-vlaks-schacht wordt een doorschieten in de boorkop voorkomen. Met lasersignering van gat-Ø en toerental. Ook bij roterend gereedschap kan de gat Ø afgelezen worden.
Toepassing: Voor braamvrij boren en het optrompen van staalplaten, pijpen en profielen tot 6 mm materiaaldikte.
Ontbramen tot 1,5 mm materiaaldikte. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden ingezet. Geen centreerpons nodig. Opmerking: voor de verhoging van de levensduur bevelen wij het gebruik van boorpasta aan. (bestel-nr. 1312 0005)
Diameter van de boortrappen mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
FORMAT
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiALN4-20mm
ERIKS Artikelnr: 23410325
Catalogusartikelnr 1: 13160015 Catalogusartikelnr. 2: 23410325 |
Prijs (Per stuk):
€ 72,54
|
||
FORMAT
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiALN4-12mm
ERIKS Artikelnr: 23410324
Catalogusartikelnr 1: 13160010 Catalogusartikelnr. 2: 23410324 |
Prijs (Per stuk):
€ 54,08
|
||
FORMAT
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiALN6-36mm
ERIKS Artikelnr: 23410327
Catalogusartikelnr 1: 13160035 Catalogusartikelnr. 2: 23410327 |
Prijs (Per stuk):
€ 163,37
|
||
FORMAT
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiALN7-32,50mm
ERIKS Artikelnr: 12125804
Catalogusartikelnr 1: 13160037 Catalogusartikelnr. 2: 12043731 |
Prijs (Per stuk):
€ 99,24
|
||
FORMAT
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiALN6-30mm
ERIKS Artikelnr: 23410326
Catalogusartikelnr 1: 13160030 Catalogusartikelnr. 2: 23410326 |
Prijs (Per stuk):
€ 102,60
|
||
FORMAT
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiALN7-40,50mm
ERIKS Artikelnr: 23410328
Catalogusartikelnr 1: 13160038 Catalogusartikelnr. 2: 23410328 |
Prijs (Per stuk):
€ 132,22
|