ProductPage

FORMAT Kegel- en ontbraamverzinker hardmetaal 90° type 1447

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:K20-hardmetaal, DIN 335-C. Verzinkhoek 90°. Axiaal en achtergeslepen alsmede CBN-diepgeslepen. Met rechte, U-vormige spaangroeven en uit geheel geslepen spaanruimtes. Voor taaie materialen zoals Hardox 400/500, stalen tot 60 HRC.

Toepassing: de uitstekende snijeigenschappen en de probleemloze spaanafvoer resulteren uit de conische achterslijping aan mantel en spaanhoek. De verzinker behaald bij een grote toevoer en kleine snijsnelheid de beste resultaten.

Aanwijzing: voldoende toevoer van koelmiddel is absoluut noodzakelijk.


Met morseconus schacht op aanvraag leverbaar.

Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 335-C
Materiaal: Hardmetaal
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 6,3mm FORMAT Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 6,3mm ERIKS Artikelnr: 12125903

Catalogusartikelnr 1: 14470630

 
Prijs (Per stuk):
€ 87,82
Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 8,3mm FORMAT Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 8,3mm ERIKS Artikelnr: 24048772

Catalogusartikelnr 1: 14470830

 
Prijs (Per stuk):
€ 89,09
Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 10,4mm FORMAT Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 10,4mm ERIKS Artikelnr: 12125904

Catalogusartikelnr 1: 14471040

 
Prijs (Per stuk):
€ 91,21
Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 12,4mm FORMAT Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 12,4mm ERIKS Artikelnr: 12125905

Catalogusartikelnr 1: 14471240

 
Prijs (Per stuk):
€ 100,71
Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 16,5mm FORMAT Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 16,5mm ERIKS Artikelnr: 12125906

Catalogusartikelnr 1: 14471650

 
Prijs (Per stuk):
€ 111,54
Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 20,5mm FORMAT Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 20,5mm ERIKS Artikelnr: 12125907

Catalogusartikelnr 1: 14472050

 
Prijs (Per stuk):
€ 154,34
Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 25mm FORMAT Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 25mm ERIKS Artikelnr: 12125908

Catalogusartikelnr 1: 14472500

 
Prijs (Per stuk):
€ 238,21
Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 31mm FORMAT Verzinkboor DIN335 K20 vorm C 90grad. 31mm ERIKS Artikelnr: 12125909

Catalogusartikelnr 1: 14473100

 
Prijs (Per stuk):
€ 329,57
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 335-C
Materiaal: Hardmetaal
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)