ProductPage

FORMAT Kegel- en ontbraamverzinker HSS TiN 60° met cilindrische schacht type 1459

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:HSS, DIN 335-C. Verzinkhoek 60°. Axiaal en radiaal achtergeslepen. Met rechte, u-vormige spaangroeven en uit massief materiaal geslepen spaanruimte's. Bovendien voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.

Toepassing: geschikt voor universele, kerf- en braamvrije verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. A.u.b. let op het grote verzinkbereik! De uitstekende snijkant-eigenschappen en de probleemloze spaanafvoer resulteren zich uit de conische achterslijping aan mantel en spaanhoek. De verzinker behaald bij grote voeding en kleinere snijsnelheid de beste resultaten.

Aanwijzing: voldoende toevoer van koelmiddel is bij de ongecoate uitvoeringen absoluut noodzakelijk.

Voorraadartikel
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 334-C
Materiaal: HSS
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 6,3mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 6,3mm ERIKS Artikelnr: 23410709

Catalogusartikelnr 1: 14590630

 
Prijs (Per stuk):
€ 14,27
Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 8mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 8mm ERIKS Artikelnr: 23410710

Catalogusartikelnr 1: 14590800

 
Prijs (Per stuk):
€ 14,99
Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 10mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 10mm ERIKS Artikelnr: 23410711

Catalogusartikelnr 1: 14591000

 
Prijs (Per stuk):
€ 18,60
Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 12,5mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 12,5mm ERIKS Artikelnr: 23410712

Catalogusartikelnr 1: 14591250

 
Prijs (Per stuk):
€ 20,07
Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 16mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 16mm ERIKS Artikelnr: 23410713

Catalogusartikelnr 1: 14591600

 
Prijs (Per stuk):
€ 24,60
Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 20mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 20mm ERIKS Artikelnr: 23410714

Catalogusartikelnr 1: 14592000

 
Prijs (Per stuk):
€ 33,56
Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 25mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 25mm ERIKS Artikelnr: 23410715

Catalogusartikelnr 1: 14592500

 
Prijs (Per stuk):
€ 44,67
Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 31mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 31mm ERIKS Artikelnr: 23410716

Catalogusartikelnr 1: 14593150

 
Prijs (Per stuk):
€ 69,73
Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 40mm FORMAT Verzinkboor DIN334 HSS TiN vorm C cilinderschacht 60grad. 40mm ERIKS Artikelnr: 12125913

Catalogusartikelnr 1: 14594000

 
Prijs (Per stuk):
€ 109,02
Voorraadartikel
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 334-C
Materiaal: HSS
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)