GUHRING Eenlipboor hardmetaal met koelkanaal type 5018
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: Hardmetalen punt fabrieksnorm, type EB 80.
Oppervlakte TiN-gecoat, rechtssnijdend, 1-snijkant, standaard aanslijping, longitudinale spaanbreker, vergrote olieruimte, omtrekvorm G.
Toepassing: voor langverspanende staalsoorten.
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 20xD 4,50mm
ERIKS Artikelnr: 11989847
Catalogusartikelnr 1: 12390450 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 20xD 5mm
ERIKS Artikelnr: 11989848
Catalogusartikelnr 1: 12390500 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 20xD 5,50mm
ERIKS Artikelnr: 11989849
Catalogusartikelnr 1: 12390550 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 20xD 6mm
ERIKS Artikelnr: 11989850
Catalogusartikelnr 1: 12390600 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 20xD 6,50mm
ERIKS Artikelnr: 11989851
Catalogusartikelnr 1: 12390650 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 20xD 7mm
ERIKS Artikelnr: 11989852
Catalogusartikelnr 1: 12390700 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 20xD 8mm
ERIKS Artikelnr: 11989853
Catalogusartikelnr 1: 12390800 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 20xD 9mm
ERIKS Artikelnr: 11989854
Catalogusartikelnr 1: 12390900 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 20xD 10mm
ERIKS Artikelnr: 11989855
Catalogusartikelnr 1: 12391000 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 20xD 12mm
ERIKS Artikelnr: 11989856
Catalogusartikelnr 1: 12391200 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|