ProductPage

GUHRING Eenlipboor hardmetaal met koelkanaal type 5021

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Diameter (mm)
Snijlengte (mm): 160
Totale lengte (mm): 215
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 6536-HA
Materiaal: Hardmetaal
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Eenlipboor hardmetaal diameter 3 mm lengte 215 mm snijrichting rechts coating - nee voorzien van koelkanaal , DIN 6536-HA GUHRING Eenlipboor hardmetaal diameter 3 mm lengte 215 mm snijrichting rechts coating - nee voorzien van koelkanaal , DIN 6536-HA ERIKS Artikelnr: 11989878
 
Prijs (Per stuk):
€ 219,80
Eenlipboor hardmetaal diameter 4 mm lengte 215 mm snijrichting rechts coating - nee voorzien van koelkanaal , DIN 6536-HA GUHRING Eenlipboor hardmetaal diameter 4 mm lengte 215 mm snijrichting rechts coating - nee voorzien van koelkanaal , DIN 6536-HA ERIKS Artikelnr: 11989881
 
Prijs (Per stuk):
€ 253,90
Diameter (mm)
Snijlengte (mm): 160
Totale lengte (mm): 215
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 6536-HA
Materiaal: Hardmetaal
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)