GUHRING Eenlipboor hardmetaal met koelkanaal type 5022
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: Hardmetalen punt fabrieksnorm, type EB 80.
Oppervlakte TiN-gecoat, rechtssnijdend, 1-snijkant, standaard aanslijping, longitudinale spaanbreker, vergrote olieruimte, omtrekvorm G.
Toepassing: voor langverspanende staalsoorten.
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 20xD 4mm
ERIKS Artikelnr: 11989885
Catalogusartikelnr 1: 12400400 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 40xD 4,20mm
ERIKS Artikelnr: 11989886
Catalogusartikelnr 1: 12400420 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 40xD 4,50mm
ERIKS Artikelnr: 11989887
Catalogusartikelnr 1: 12400450 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 40xD 5mm
ERIKS Artikelnr: 11989888
Catalogusartikelnr 1: 12400500 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 40xD 5,50mm
ERIKS Artikelnr: 11989889
Catalogusartikelnr 1: 12400550 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 40xD 6mm
ERIKS Artikelnr: 11989890
Catalogusartikelnr 1: 12400600 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 40xD 6,50mm
ERIKS Artikelnr: 11989891
Catalogusartikelnr 1: 12400650 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 40xD 7mm
ERIKS Artikelnr: 11989892
Catalogusartikelnr 1: 12400700 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 40xD 8mm
ERIKS Artikelnr: 11989893
Catalogusartikelnr 1: 12400800 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Eenlippenboor HM type EB50 40xD 10mm
ERIKS Artikelnr: 11989895
Catalogusartikelnr 1: 12401000 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|