ProductPage

GUHRING Eenlipboor hardmetaal met koelkanaal type 5026

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering: volhardmetaal, fabrieksnorm, type EB 100.
Oppervlakte blank, rechtssnijdend, 1-snijkant, standaard aanslijping, omtrekvorm G.

Toepassing: voor alle materialen.

Diameter (mm)
Snijlengte (mm): 120
Totale lengte (mm)
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 6535-HA
Materiaal: Hardmetaal
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Eenlippenboor VHM type EB100 1,50x120mm GUHRING Eenlippenboor VHM type EB100 1,50x120mm ERIKS Artikelnr: 11989910

Catalogusartikelnr 1: 12380150

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Eenlippenboor VHM type EB100 2,50x120mm GUHRING Eenlippenboor VHM type EB100 2,50x120mm ERIKS Artikelnr: 11989913

Catalogusartikelnr 1: 12380250

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Eenlippenboor VHM type EB100 2,70x120mm GUHRING Eenlippenboor VHM type EB100 2,70x120mm ERIKS Artikelnr: 11989914

Catalogusartikelnr 1: 12380270

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Eenlippenboor VHM type EB100 3x120mm GUHRING Eenlippenboor VHM type EB100 3x120mm ERIKS Artikelnr: 11989915

Catalogusartikelnr 1: 12380300

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Eenlippenboor VHM type EB100 3,20x120mm GUHRING Eenlippenboor VHM type EB100 3,20x120mm ERIKS Artikelnr: 11989916

Catalogusartikelnr 1: 12380320

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Eenlippenboor VHM type EB100 3,50x120mm GUHRING Eenlippenboor VHM type EB100 3,50x120mm ERIKS Artikelnr: 11989917

Catalogusartikelnr 1: 12380350

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Eenlippenboor VHM type EB100 4x120mm GUHRING Eenlippenboor VHM type EB100 4x120mm ERIKS Artikelnr: 11989918

Catalogusartikelnr 1: 12380400

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Eenlippenboor VHM type EB100 4,20x120mm GUHRING Eenlippenboor VHM type EB100 4,20x120mm ERIKS Artikelnr: 11989919

Catalogusartikelnr 1: 12380420

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Eenlippenboor VHM type EB100 4,50x120mm GUHRING Eenlippenboor VHM type EB100 4,50x120mm ERIKS Artikelnr: 11989920

Catalogusartikelnr 1: 12380450

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Eenlippenboor VHM type EB100 5x120mm GUHRING Eenlippenboor VHM type EB100 5x120mm ERIKS Artikelnr: 11989921

Catalogusartikelnr 1: 12380500

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Diameter (mm)
Snijlengte (mm): 120
Totale lengte (mm)
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 6535-HA
Materiaal: Hardmetaal
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)