ProductPage

GUHRING Ratioboor met koelkanaal type 5510

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

VHM spiraalboor, SuperLine, 3 x D, schacht volgens DIN 6535-HA, met inwendige koeling

Uitvoering: Ultra-fijngekorreld-massief hardmetaal, DIN 6537, ty[e RT 100 U. (br> Oppervlak Fire-gecoat, rechtssnijdend, met speciale aanslijping en ratio-uitdunning. Zijspaanhoek normaal, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek. De boor beschikt over een zeer goede eigen centreerverhouding en produceert korte spanen zelfs bij langspanende materialen.

HM-toepassingsgroep: K/P - universeel inzetbaar.
(Ultra-fijne korrel K05-K50/P05-P50)

Toepassing: voor precieze boorgaten met kleine diameter toleranties en goede oppervlakken. Voor het boren van gaten tot 3 x D met hoogste snijwaarden geschikt. In het bijzonder toepasbaar voor lang- en kortverspanende materialen zoals GGS en ADI, gietijzeren materialen, grijs gietijzer nodulair gietijzer en smeedijzer, hooggelegeerde AISo-legeringen en gelegeerd staal tot 1200 N/mm² mechanische sterkte.

Aanwijzing: de boren kunnen meermaals nageslepen en nagecoat worden.

Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Verdraaide inwendige koeling. Het koelmiddel komt direct aan de snijkant en spoelt de spanen uit het gat.

Diameter (mm): 10.1
Snijlengte (mm): 55
Totale lengte (mm): 102
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 6537K
Materiaal: Volhardmetaal
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Spiraalboor SL FN VHM FIRE inwendige koeling schacht 6537HA 3xD 10,10mm GUHRING Spiraalboor SL FN VHM FIRE inwendige koeling schacht 6537HA 3xD 10,10mm ERIKS Artikelnr: 12043260

Catalogusartikelnr 1: 12061010

 
Prijs (Per stuk):
€ 93,99
Diameter (mm): 10.1
Snijlengte (mm): 55
Totale lengte (mm): 102
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 6537K
Materiaal: Volhardmetaal
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)