ProductPage

GUHRING Ratioboor zonder koelkanaal type 5514

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

VHM spiraalboor, SuperLine, 3 x D, schacht volgens DIN 6535-HA, zonder inwendige koeling
Uitvoering: Ultra-fijngekorreld-massief hardmetaal, DIN 6537, ty[e RT 100 U. (br> Oppervlak Fire-gecoat, rechtssnijdend, met speciale aanslijping en ratio-uitdunning. Zijspaanhoek normaal, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek. De boor beschikt over een zeer goede eigen centreerverhouding en produceert korte spanen zelfs bij langspanende materialen.
HM-toepassingsgroep: K/P - universeel inzetbaar.
(Ultra-fijne korrel K05-K50/P05-P50)

Toepassing: voor precieze boorgaten met kleine diameter toleranties en goede oppervlakken. Voor het boren van gaten tot 3 x D met hoogste snijwaarden geschikt. In het bijzonder toepasbaar voor lang- en kortverspanende materialen zoals GGS en ADI, gietijzeren materialen, grijs gietijzer nodulair gietijzer en smeedijzer, hooggelegeerde AISo-legeringen en gelegeerd staal tot 1200 N/mm² mechanische sterkte.
Aanwijzing: de boren kunnen meermaals nageslepen en nagecoat worden.

Diameter (mm): 5.2
Snijlengte (mm): 28
Totale lengte (mm): 66
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 6537K
Materiaal: Volhardmetaal
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Spiraalboor SL FN VHM FIRE schacht 6537-HA 3xD 5,20mm GUHRING Spiraalboor SL FN VHM FIRE schacht 6537-HA 3xD 5,20mm ERIKS Artikelnr: 12043073

Catalogusartikelnr 1: 12000520

 
Prijs (Per stuk):
€ 31,82
Diameter (mm): 5.2
Snijlengte (mm): 28
Totale lengte (mm): 66
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 6537K
Materiaal: Volhardmetaal
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)