ProductPage

DORMER VHM Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 ongecoat 4xD type R100

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

VHM Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 120° ongecoat 4xD voor messing en brons <200 HB en synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 338
Materiaal: Volhardmetaal
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
volhardmetaal  Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 120° ongecoat Ø 2.5X 57 mm DORMER volhardmetaal Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 120° ongecoat Ø 2.5X 57 mm ERIKS Artikelnr: 23095865

Catalogusartikelnr 1: R1002.5

 
Prijs (Per stuk):
€ 13,94
volhardmetaal  Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 120° ongecoat Ø 4X 75 mm DORMER volhardmetaal Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 120° ongecoat Ø 4X 75 mm ERIKS Artikelnr: 23095868

Catalogusartikelnr 1: R1004.0

 
Prijs (Per stuk):
€ 29,41
volhardmetaal  Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 120° ongecoat Ø 6X 93 mm DORMER volhardmetaal Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 120° ongecoat Ø 6X 93 mm ERIKS Artikelnr: 23095871

Catalogusartikelnr 1: R1006.0

 
Prijs (Per stuk):
€ 47,26
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 338
Materiaal: Volhardmetaal
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)