ProductPage

GUHRING Boor-draadfrees voor binnendraad TiCN type 1893

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:ultra-fijnkorrelig hardmetaal, met 27° rechtse spiraalgroeven, om optimale snijomstandigheden te verkrijgen alsook met 45° verzinkfase. Door het freesprincipe ontstaat er een exacte draaddiepte, een zeer hoge draadkwaliteit, een procesveilige bewerking bij moeilijk verspaanbare materialen alsmede het snijden van schroefdraad tot vlak aan de bodem.

Toepassing: voor het boren, verzinken en draadfrezen met alleen een stuk gereedschap. Voor metrische grove schroefdraad (zowel rechtse- als ook linkse schroefdraad) volgens ISO DIN 13 voor doorgaande en blinde gatboringen.

Aanwijzing: VHM-draadfrees voor andere draadsoorten (UNC, UNF, gasdraad enz.) op aanvraag.

Draadsoort: Metrisch
Draadmaat (M..)
Materiaal: Volhardmetaal
Asdiameter (mm)
Spoed binnenschroefdraad (mm)
DIN-norm: 6535-HA
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M3 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M3 ERIKS Artikelnr: 23413049

Catalogusartikelnr 1: 18930003

 
Prijs (Per stuk):
€ 438,69
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M4 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M4 ERIKS Artikelnr: 23413050

Catalogusartikelnr 1: 18930004

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M5 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M5 ERIKS Artikelnr: 23413051

Catalogusartikelnr 1: 18930005

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M6 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M6 ERIKS Artikelnr: 23413052

Catalogusartikelnr 1: 18930006

 
Prijs (Per stuk):
€ 384,14
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M8 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M8 ERIKS Artikelnr: 23413053

Catalogusartikelnr 1: 18930008

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M10 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M10 ERIKS Artikelnr: 23413054

Catalogusartikelnr 1: 18930010

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M12 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M12 ERIKS Artikelnr: 23413055

Catalogusartikelnr 1: 18930012

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M14 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M14 ERIKS Artikelnr: 23413056

Catalogusartikelnr 1: 18930014

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.033,38
Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M16 GUHRING Boordraadfrees VHM DTMCSP TiCN schacht HA 1,5xD M16 ERIKS Artikelnr: 23413057

Catalogusartikelnr 1: 18930016

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.119,17
Draadsoort: Metrisch
Draadmaat (M..)
Materiaal: Volhardmetaal
Asdiameter (mm)
Spoed binnenschroefdraad (mm)
DIN-norm: 6535-HA
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)